text.skipToContent text.skipToNavigation

GRISPORT gris v-laars 72401 s3 ongevoerd 43


Referência 4L150018
Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 Outro
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Não
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Sim
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Model Grisport 72401C Var. 2

Números do artigo

Referência 4L150018
EAN 8713458313647
UBB 500663373172
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 33259043
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.