text.skipToContent text.skipToNavigation

Generator PG-I 20 SR 1.7 kW petrol UNICRAFT


Referência 5F162318
Largura 282
Altura 457
Peso 18.5
Número de fases 1
Tipo de acionamento Outro
Comprimento (mm) 525
Tensão nominal (V) 230 - 230
Embalado por 1

Especificações

Largura 282
Altura 457
Peso 18.5
Número de fases 1
Tipo de acionamento Outro
Comprimento (mm) 525
Tensão nominal (V) 230 - 230
Grau de proteção (IP) IP23
Potência do gerador (kW) 1.7
Tipo de combustível Petrol
Fator de potência 1
Código pautal
Type 6706120, PG-I 20

Números do artigo

Referência 5F162318
EAN 4036351286783
UBB 500582378302
UNSPSC 41113636
Artigo do fabricante nr 8000789766
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.