text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Generator PG-E 30 SRA 2.5 kW petrol UNICRAFT


Referência 3J024324
Largura 460
Altura 500
Peso 45
Número de fases 1
Tipo de acionamento Outro
Comprimento (mm) 595
Tensão nominal (V) 230 - 230
Embalado por 1

Especificações

Largura 460
Altura 500
Peso 45
Número de fases 1
Tipo de acionamento Outro
Comprimento (mm) 595
Tensão nominal (V) 230 - 230
Grau de proteção (IP) IP23
Potência do gerador (kW) 2.5
Tipo de combustível Petrol
Fator de potência 0.9
Type 6706030, PG-E 30 SRA

Números do artigo

Referência 3J024324
EAN 4036351215172
UBB 500581772182
UNSPSC 41113636
Artigo do fabricante nr 8000788109
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.