text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Alicate para bomba d'água Gedore 10JC-245mm


Junta de encaixe e reentrância dentada, faces serrilhadas temperadas por indução, com proteção para os dedos, prende automaticamente tubos e porcas, GEDORE aço cromo-vanádio especial, cromado, modelo C = punhos cruzados, 145 10 = 7 posições, com mordentes extra estreitos, 145 15 = 9 posições, largura do vão 39 mm

Referência G2570.300.245
Isolado Não
Peso 425
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 425
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento do mordente (mm) 41
Abertura máxima das bochechas (mm) 39
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 47
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Número de regulações 7
Altura da cabeça (mm) 47
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 360
Código pautal
Type Water Pump Pliers

Descrição

Junta de encaixe e reentrância dentada, faces serrilhadas temperadas por indução, com proteção para os dedos, prende automaticamente tubos e porcas, GEDORE aço cromo-vanádio especial, cromado, modelo C = punhos cruzados, 145 10 = 7 posições, com mordentes extra estreitos, 145 15 = 9 posições, largura do vão 39 mm

Números do artigo

Referência G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 6415610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.