text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça para torre Gedore 8380-250 TL


De acordo com a norma DIN ISO 9242, Forma A, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, Para fio de dureza média, 1,6 mm, Cabeças rectificadas, cinzento-aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul (TL), Cabeça e áreas de punho geometricamente optimizadas para uma utilização ergonómica, Em aço para ferramentas de alta qualidade, Fabricado em aço para ferramentas de qualidade

Referência G3050.400.250
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 408
Comprimento (mm) 255
Cobertura do punho Plástico
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 408
Comprimento (mm) 255
Cobertura do punho Plástico
Marca Gedore
Peso por peça (g) 500
Código pautal 8203200000
Type Tower Pincer

Descrição

De acordo com a norma DIN ISO 9242, Forma A, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 61 - 63 HRC, Para fio de dureza média, 1,6 mm, Cabeças rectificadas, cinzento-aço, com punhos antiderrapantes mergulhados em azul (TL), Cabeça e áreas de punho geometricamente optimizadas para uma utilização ergonómica, Em aço para ferramentas de alta qualidade, Fabricado em aço para ferramentas de qualidade

Números do artigo

Referência G3050.400.250
EAN 4010886675212
UBB 240102246404
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 6752100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.