text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Gedore Speed brace 1985


Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência G2286.001.985
Peso 619
Comprimento (mm) 395
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Embalado por 1

Especificações

Peso 619
Comprimento (mm) 395
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 615
Código pautal
Type Speed Brace

Descrição

Para chaves de caixa manuais com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, Aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2286.001.985
EAN 4010886614334
UBB 240122042775
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6143350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.