text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 JC S-002 Jogo de chaves alicate 52mm largura da mandíbula 2 componentes cabo cromado 10”

Referência 5X037834
Isolado Não
Comprimento 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 52
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Isolado Não
Comprimento 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 52
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Testado por VDE Não
Marca GEDORE
Model SB 183 10 JC S-002

Descrição

Uma ferramenta que funciona como uma chave inglesa e um alicate, DIN ISO 5743, pode substituir dois jogos completos de chaves de bocas, métricas e em polegadas, tamanho de aperto 0 - 52mm/0 - 2", Montagem cuidadosa de ligações de parafusos com superfícies delicadas (p. ex. ferramenta universal ajustável para aparafusar, perfeita para dobrar, segurar, pressionar e agarrar uma vasta gama de peças de trabalho, posicionamento sem folgas e sem risco de danificar as arestas, mecanismo deslizante e mordentes paralelos para um ajuste rápido e fácil, praticamente sem passos, bloqueio seguro do ajuste quando o tamanho da abertura é selecionado, mecanismo deslizante pode ser ativado a partir de praticamente qualquer ajuste, pode ser utilizada como "chave de catraca" para apertar e desapertar rápida e facilmente parafusos e porcas hexagonais, relação elevada (>1: 10) para uma força de pressão e de aperto elevada contra os mordentes, Fabricado em aço especial GEDORE temperado e endurecido para as cargas mais elevadas, Pode ser utilizado como um torno potente quando em movimento, Ajuste ergonómico ótimo da posição da mão ao tamanho do mordente ou da abertura da chave, Mordentes de proteção disponíveis como opção

Números do artigo

Referência 5X037834
EAN 4010886956182
UBB 500704954162
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3112268
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.