text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de passagem Gedore 3293 Z-94 3/4 polegada 36 dentes comprimento 510 mm com reversível


Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com acoplador quadrado, dentado médio-fino, extremamente robusto, ângulo de retorno 10 graus, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174 com pino de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2271.329.394
Isolado Não
Altura 31
Peso 1334
Antimagnético Não
Comprimento 500
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 31
Peso 1334
Antimagnético Não
Comprimento 500
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 20
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com acoplador quadrado, dentado médio-fino, extremamente robusto, ângulo de retorno 10 graus, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174 com pino de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6278950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.