text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Gedore 3093 U-3 disco de comutação de 72 dentes de 3/8 polegadas


De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com disco de troca de metal antiderrapante, dentado fino (72 dentes) e robusto, ângulo de retorno 5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com furo para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço van

Referência G2272.030.933
Isolado Não
Altura 33
Peso 269
Antimagnético Não
Comprimento 200
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 33
Peso 269
Antimagnético Não
Comprimento 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Sim
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não

Descrição

De acordo com DIN 3122, ISO 3315, Com disco de troca de metal antiderrapante, dentado fino (72 dentes) e robusto, ângulo de retorno 5 graus, Punho antiderrapante de 2 componentes com furo para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.030.933
EAN 4010886623701
UBB 240122065792
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6237090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.