text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível de ação de alavanca Gedore 3093 U-10 3/8 polegadas 32 dentes alavanca de inversão


De acordo com a norma DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de alavanca embutida, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engata automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno de 11,25 graus, Pega antiderrapante de 2 componentes com

Referência G2272.309.310
Isolado Não
Altura 30.2
Peso 288
Antimagnético Não
Comprimento 200
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 30.2
Peso 288
Antimagnético Não
Comprimento 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Ângulo de rotação para trás (°) 11
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não

Descrição

De acordo com a norma DIN 3122, ISO 3315, Com mudança de alavanca embutida, Bloqueio na posição intermédia: Ao rodar a alavanca, esta engata automaticamente no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Desbloqueio por botão de pressão, Ângulo de retorno de 11,25 graus, Pega antiderrapante de 2 componentes com orifício para pendurar, Para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado segundo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2272.309.310
EAN 4010886623695
UBB 240122065610
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6236950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.