text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de passagem Gedore 2193 Z-94 1 polegada 40 dentes comprimento 720 mm quadrado de passagem


Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com acoplador quadrado, dentado médio-fino, extremamente robusto, ângulo de retorno 9 graus, pega de tubo de encaixe, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2271.219.394
Isolado Não
Altura 41
Peso 4115
Tipo de acessórios/componentes Outro
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 41
Peso 4115
Tipo de acessórios/componentes Outro
Antimagnético Não
Comprimento 720
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dispositivo de fixação Outro
Material Aço
Tamanho da ligação 1 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Sim
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 25
Ângulo de rotação para trás (°) 9
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Acessórios Sim
Peça Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Conforme DIN 3122, ISO 3315, Com acoplador quadrado, dentado médio-fino, extremamente robusto, ângulo de retorno 9 graus, pega de tubo de encaixe, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6181520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.