text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Catraca reversível de ação de alavanca 2193 U-10 1 polegada 32 dentes alavanca de inversão


De acordo com DIN 3122, ISO 3315, com alavanca de mudança embutida, bloqueia na posição intermédia, ângulo de retorno 11,25 graus, punho de barra de encaixe n.º 2187 G, para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - D 25, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, GEDORE aço vanádio 31C

Referência G2274.219.310
Isolado Não
Altura 61.5
Peso 5210
Antimagnético Não
Comprimento 810
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 61.5
Peso 5210
Antimagnético Não
Comprimento 810
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 25
Ângulo de rotação para trás (°) 11.25
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não

Descrição

De acordo com DIN 3122, ISO 3315, com alavanca de mudança embutida, bloqueia na posição intermédia, ângulo de retorno 11,25 graus, punho de barra de encaixe n.º 2187 G, para chaves de caixa manuais e acessórios com encaixe quadrado de acordo com DIN 3120 - D 25, ISO 1174 com cavilha de bloqueio, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6180550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.