text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

GEDORE KRUISSLEUTEL 28PU


De acordo com DIN 3119, ISO 6788, Com reforço central de proteção (DBGM = patente de utilidade alemã), Aço vanádio GEDORE 31CrV3, GEDORE revestido a pó cinzento, Dimensões: 420 x 420 mm, hexágono forjado a quente, O colar, típico das chaves de roda de 4 vias GEDORE, aumenta a área de soldadura, A junta de encaixe positivo permanece sólida mesmo sob cargas extremas, Dimensões: 420 x 420 mm

Referência G2502.001.780
Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 1.28
Comprimento total (mm) 320
Largura da chave 1 (mm) 17
Largura da chave 2 (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 1.28
Comprimento total (mm) 320
Largura da chave 1 (mm) 17
Largura da chave 2 (mm) 19
Chave de boca 3 (mm) 30.5
Largura da chave 4 (mm) 17.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1300
Código pautal
Model 28 PUV
Type Wheel Wrench

Descrição

De acordo com DIN 3119, ISO 6788, Com reforço central de proteção (DBGM = patente de utilidade alemã), Aço vanádio GEDORE 31CrV3, GEDORE revestido a pó cinzento, Dimensões: 420 x 420 mm, hexágono forjado a quente, O colar, típico das chaves de roda de 4 vias GEDORE, aumenta a área de soldadura, A junta de encaixe positivo permanece sólida mesmo sob cargas extremas, Dimensões: 420 x 420 mm

Números do artigo

Referência G2502.001.780
EAN 4010886622827
UBB 203120490164
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6228260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.