text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves em cruz
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
Automóvel
Chaves
Chaves em cruz
G2502.001.770
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
GEDORE KRUISSLEUTEL 28PU
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
G2502.001.770
Proteção da superfície
Revestimento em pó
Peso
1.285
Comprimento total (mm)
422
Largura da chave 1 (mm)
17
Largura da chave 2 (mm)
19
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Revestimento em pó
Peso
1.285
Comprimento total (mm)
422
Largura da chave 1 (mm)
17
Largura da chave 2 (mm)
19
Chave de boca 3 (mm)
30.5
Largura da chave 4 (mm)
26
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
1300
Código pautal
Ver
Model
28 PU
Type
Wheel Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com DIN 3119, ISO 6788, Com reforço central de proteção (DBGM = patente de utilidade alemã), aço vanádio GEDORE 31CrV3, GEDORE revestido a pó cinzento, Dimensões: 420 x 420 mm, hexágono forjado a quente, O colar, típico das chaves de roda de 4 vias GEDORE, aumenta a área de soldadura, A junta de encaixe positivo permanece sólida mesmo sob cargas extremas, Dimensões: 420 x 420 mm
Números do artigo
Referência
G2502.001.770
EAN
4010886622766
UBB
240120114907
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
6227610
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar