text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jogo de chaves de catraca de anel aberto 7 UR-012 12 partes de largura entre planos 8-19 mm


Anel com desvio de 13° em relação ao eixo, reversível, perfil UD, elevada transferência de binário, em caixa de chapa metálica robusta, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de metal
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caixa de metal
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 12
Largura da chave (mm) 8 - 19
Marca GEDORE

Descrição

Anel com desvio de 13° em relação ao eixo, reversível, perfil UD, elevada transferência de binário, em caixa de chapa metálica robusta, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm, Dimensões: 320 x 210 x 55 mm

Números do artigo

Referência G2115.001.770
EAN 4010886889503
UBB 500503854886
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297418

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.