text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Gedore Extensão 1990 A 1/2 polegada comprimento 250 mm com bloqueio


O anel de bloqueio impede o desbloqueio involuntário da tomada, Para tomadas manuais com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, Para tomadas manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico

Referência G2285.164.080
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 190
Código pautal
Type Extension Bar

Descrição

O anel de bloqueio impede o desbloqueio involuntário da tomada, Para tomadas manuais com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, Para tomadas manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico

Números do artigo

Referência G2285.164.080
EAN 4010886831359
UBB 500503776915
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1640801
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.