Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
4O381242
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
Gedore Chave de boca aberta de roquete 7 R largura entre faces 32 mm comprimento 424 mm tração
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4O381242
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
920
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
424
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
32
Proteção da superfície
Cromado
Peso
920
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
32
Largura da cabeça aberta (mm)
67.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
63
Altura da cabeça aberta (mm)
9.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
17.9
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
6
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
2297248