Chaves de luneta
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves de luneta
G2144
G2144.018.021
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
Gedore Chave dupla para anéis 2 18 x 21 mm 285 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
285
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
21
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
285
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
21
Chave de tamanho pequeno (mm)
18
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
12.6
Altura da cabeça grande (mm)
13.4
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
27
Largura da cabeça grande (mm)
31.1
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
GEDORE
Download como PDF
Imprimir
Descrição
De acordo com as normas DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, * não normalizado, acabamento acetinado sem brilho, cuidadosamente forjado e maquinado profissionalmente: Anel: paredes finas, 5° de profundidade em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Elevada resistência à flexão - não parte ou estilhaça em caso de sobrecarga, minimizando assim o risco de ferimentos, Sobrecarga indicada por deformação, Para parafusos extremamente profundos ou embutidos, Qualidade industrial de topo para os trabalhos mais duros e contínuos
Números do artigo
Referência
G2144.018.021
EAN
4010886602577
UBB
203120425087
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
6025740