Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
G2122
G2122.045.001
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
Gedore Chave dupla de abrir 8 4,5 mm comprimento 69 mm cromada
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
69
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
4.5
Chave de tamanho pequeno (mm)
4.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
69
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
4.5
Chave de tamanho pequeno (mm)
4.5
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
2.2
Largura da cabeça pequena (mm)
10.4
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
GEDORE
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Mordentes ajustados a 15° e 75°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas, Aço vanádio 31CrV3, cabeças finamente polidas, cromadas
Números do artigo
Referência
G2122.045.001
EAN
4010886609408
UBB
203120456918
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6094040