text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca simples VDE 894 14 mm


Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento de duas camadas Check-Tool, Mordente ajustado a 15°, Mordente ajustado a 15°

Article number
Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 14
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Sim
Packed per 1

Specifications

Comprimento (mm) 145
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 14
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Type Spanner

Description

Isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento de duas camadas Check-Tool, Mordente ajustado a 15°, Mordente ajustado a 15°

Article numbers

Article number G3100.140.001
EAN 4010886657256
UBB 203122627839
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6572550

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.