text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de anel para trabalhos pesados 2 A 36 largura entre faces 36 mm comprimento 245 mm offset


Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Acessórios opcionais: Tubo de extensão AR n.º 2 para prolongar o braço da alavanca, com perfil UD para uma transmissão de força suave, a partir de SW 65 12-edge

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 36
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 20
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 55
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca GEDORE

Descrição

Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Acessórios opcionais: Tubo de extensão AR n.º 2 para prolongar o braço da alavanca, com perfil UD para uma transmissão de força suave, a partir de SW 65 12-edge

Números do artigo

Referência G2155.360.001
EAN 4010886603420
UBB 240120073087
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6034220

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.