text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cabeça Allen 42 22 mm


GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, tamanhos 0,7 mm e 0,9 mm, acabamento em metal de pistola, zincado até ao tamanho 12 mm, cromado até ao tamanho 14 mm, aço vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Article number G2182.220.001
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 22
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 102
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 211
Isolado Não
Largura da chave (mm) 22
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 102
Diâmetro da lâmina (mm) 22
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 935
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, tamanhos 0,7 mm e 0,9 mm, acabamento em metal de pistola, zincado até ao tamanho 12 mm, cromado até ao tamanho 14 mm, aço vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Article numbers

Article number G2182.220.001
EAN 4010886634189
UBB 203120533567
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6341820
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.