text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete para vela de ignição Gedore 52 MH com ímã 20,8 mm hexagonal 3/8” quadrado 64 mm


Para utilização em espaços confinados com ferramentas articuladas de 3/8" ou 1/2 de encaixe quadrado ou barra tommy Ø 8 mm, Com ímanes potentes na superfície do hexágono, que seguram a vela de ignição com segurança no hexágono, A abertura larga dá espaço à vela de ignição e facilita a colocação da tomada em áreas confinadas, O núcleo cerâmico da vela de

Referência G2520.000.052
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 20.8
Comprimento 64
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 20.8
Comprimento 64
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Sim
Model 52 MH

Descrição

Para utilização em espaços confinados com ferramentas articuladas de 3/8" ou 1/2 de encaixe quadrado ou barra tommy Ø 8 mm, Com ímanes potentes na superfície do hexágono, que seguram a vela de ignição com segurança no hexágono, A abertura larga dá espaço à vela de ignição e facilita a colocação da tomada em áreas confinadas, O núcleo cerâmico da vela de ignição permanece intacto, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, cabeça polida, Aço vanádio 31CrV3, cromado, Cabeças finamente polidas

Números do artigo

Referência G2520.000.052
EAN 4010886636152
UBB 203183008432
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6361500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.