text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadores laterais Gedore VDE 8314-160


De acordo com a norma DIN ISO 5749, Com cabeça fina, ideal para espaços confinados, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio de dureza média 1,6 mm, Aço especial temperado e revenido GEDORE, cromado, Punhos com isolamento por imersão VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento de duas cam

Referência G3030.700.160
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da cabeça (mm) 22
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 19
Testado por VDE Sim

Descrição

De acordo com a norma DIN ISO 5749, Com cabeça fina, ideal para espaços confinados, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 63 - 65 HRC, Para fio de dureza média 1,6 mm, Aço especial temperado e revenido GEDORE, cromado, Punhos com isolamento por imersão VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento de duas camadas Check-Tool

Números do artigo

Referência G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6743620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.