text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.62/8 Extrator de cubo de roda com 8 garras

Numero articolo 2D643337
Desenho Divisor de bloco
Comprimento da rosca (mm) 310
Número de ganchos 8
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim

Specifiche

Desenho Divisor de bloco
Comprimento da rosca (mm) 310
Número de ganchos 8
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Marca Gedore
Model 1.62/8

Descrizione

Com proteção dos pernos da roda através de aberturas de porca rotativas sempre planas no cubo para Ø 22 mm e casquilho de redução adequado Ø 14 e 18 mm, Esta ferramenta também pode ser utilizada com a ajuda hidráulica sem necessidade de um casquilho de redução, Atualizável com o fuso hidráulico n.º. 1.06/HSP3, N.º 1.61/H = Perna sobresselente, N.º 1.61/H = Gancho sobresselente

Numeri di articolo

Numero articolo 2D643337
EAN 4036976105889
UBB 500642700495
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  8026030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.