text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Extrator universal externo/Interno com 2 braços 520 mm largura do mordente 200 mm profundidade do mordente

Referência 9G144506
Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 310
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Força de tração máxima (N) 10
Comprimento da rosca (mm) 310
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 200
Largura do pé de gancho (mm) 36
Profundidade do pé de gancho (mm) 28
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 6.5
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '600.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 520
Marca Gedore
Model 1.06/4

Números do artigo

Referência 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8000900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.