text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/11-B Extrator universal externo/interno com 2 braços Largura do mordente 100 mm Profundidade do mordente 100 mm

Referência 4K989645
Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 17
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim

Especificações

Desenho Divisor de bloco
Largura da chave (mm) 17
Força de tração máxima (N) 3
Comprimento da rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Braços reversíveis Sim
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 100
Largura do pé de gancho (mm) 22
Profundidade do pé de gancho (mm) 15
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Divisão da escala Sim
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['0.000', '140.000']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 100
Marca Gedore
Código pautal 82055980
Model 1.06/11-B

Números do artigo

Referência 4K989645
EAN 4036976120875
UBB 500642636483
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1956337
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.