text.skipToContent text.skipToNavigation

Testador de tensão Gedore 4612 3-48V

Referência 8B545172
Comprimento 145
Gama de medição da tensão (V) ['3.000', '48.000']
Model 4612

Especificações

Comprimento 145
Gama de medição da tensão (V) ['3.000', '48.000']
Model 4612

Descrição

Para 6-48 V, o LED indica a tensão na área de 12, 24, 48 V, bem como a polaridade, Para trabalhos em áreas confinadas, IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411), Medidas: 145 x 25 x 16 mm, Grau de proteção IP40, classe de proteção III, Grau de proteção IP40, classe de proteção III

Números do artigo

Referência 8B545172
EAN 4010886859643
UBB 500642892474
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr 1881647
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.