text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Gedore 112 2100 7 x 200 mm


Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Referência G4716.000.210
Proteção da superfície Outro
Comprimento 200
Largura do cinzel (mm) 10
Forma da lâmina Outro
Material Aço cromo-vanádio
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 200
Largura do cinzel (mm) 10
Forma da lâmina Outro
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 7
Altura do veio (mm) 7
Forma da haste Quadrada

Descrição

Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4716.000.210
EAN 4010883874472
UBB 203116093238
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8744770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.