text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 11MM

Referência 3I027675
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 42.8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 11

Especificações

Largura da chave (mm) 11
Desenho Jogo de punções
Comprimento (mm) 42.8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com manivela Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 14.5
Altura da cabeça grande (mm) 8
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Largura da cabeça grande (mm) 20
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Montagem retangular Sim
Marca Gedore
Código pautal
Model 7212
Type Ring End Fitting

Números do artigo

Referência 3I027675
EAN 4002805722114
UBB 500642805682
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7691770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.