text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

GEDO RATCHET HEAD 1/2 RECHTS

Referência 7G643869
Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 46
Peso 350
Tipo de acessórios/componentes Outro
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Encaixe de catraca
Isolado Não
Altura 46
Peso 350
Tipo de acessórios/componentes Outro
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dispositivo de fixação 1/2 polegada
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 7.5
Reversível Não
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Acessórios Sim
Peça Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Type Ratchet Adapter

Números do artigo

Referência 7G643869
EAN 4002805754023
UBB 500642428089
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7680650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.