text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Roda de quatro vias 33 x 27 x 32 x 3/4 LV


De acordo com DIN 3119, ISO 6788, aço vanádio GEDORE 31CrV3, GEDORE revestido a pó cinzento, Dimensões: 750 x 750 mm, hexágono forjado a quente, O colar, típico das chaves de roda de 4 vias GEDORE, aumenta a área de soldadura, A junta de encaixe positivo permanece sólida mesmo sob carga extrema, Dimensões: 750 x 750 mm

Referência G2505.001.780
Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 5.515
Comprimento total (mm) 755
Largura da chave 1 (mm) 24
Largura da chave 2 (mm) 27
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestimento em pó
Peso 5.515
Comprimento total (mm) 755
Largura da chave 1 (mm) 24
Largura da chave 2 (mm) 27
Chave de boca 3 (mm) 32
Largura da chave 4 (mm) 26

Descrição

De acordo com DIN 3119, ISO 6788, aço vanádio GEDORE 31CrV3, GEDORE revestido a pó cinzento, Dimensões: 750 x 750 mm, hexágono forjado a quente, O colar, típico das chaves de roda de 4 vias GEDORE, aumenta a área de soldadura, A junta de encaixe positivo permanece sólida mesmo sob carga extrema, Dimensões: 750 x 750 mm

Números do artigo

Referência G2505.001.780
EAN 4010886622919
UBB 240120115573
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6229150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.