text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel para travões Gedore Brick 103 50 mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio temperado ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido em todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Cabeças de ataque temperadas por indução

Referência G4691.000.050
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 250
Largura do cinzel (mm) 50
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 250
Largura do cinzel (mm) 50
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 26
Altura do veio (mm) 13
Forma da haste Oval plana

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio temperado ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido em todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Cabeças de ataque temperadas por indução

Números do artigo

Referência G4691.000.050
EAN 4010883872348
UBB 203116085317
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8723420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.