text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de betão Bosch Azul 6 x 50 x 100


Article number 5T096693
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Article numbers

Article number 5T096693
EAN 3165140690355
UBB 500648692613
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608588144
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.