text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 6 mm insert length 16 mm PROMAT


Numero articolo 2F626387
Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 54
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 16
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 54
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 16
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Warennummer 82077010

Numeri di articolo

Numero articolo 2F626387
EAN 4015448522652
UBB 500581363628
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000866973
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.