Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
2J243577
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
Fresadora Metabo Renovation RSEV 19-125 Betão
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J243577
Largura
124
Altura
179
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
521
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
124
Altura
179
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
521
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
3.5
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3800 - 8200
Type
RSEV 19-125 RT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J243577
EAN
4007430313638
UBB
500677066846
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603825710