Fresadoras & lixadeiras
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
Fresadoras & lixadeiras
7G315237
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
Fresadora de renovação Metabo RFEV 19-125 Pontiaguda
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7G315237
Largura
143
Altura
198
Tensão (V)
240
Consumo de energia (W)
1900
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
521
Diâmetro do disco (mm)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
143
Altura
198
Tensão (V)
240
Consumo de energia (W)
1900
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
521
Diâmetro do disco (mm)
130
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3100
Profundidade de fresagem (mm)
6
Type
RFEV 19-125 RT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G315237
EAN
4007430313720
UBB
500677067000
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603826710