text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa redonda Metabo 12,7 x 32 x 77mm


Referência 7E761883
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Adequado para cobre Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Adequado para cobre Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12

Números do artigo

Referência 7E761883
EAN 4007430228437
UBB 500662520294
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 628367000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.