text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de rede eléctrica Brennenstuhl Premium-Line G Preto 8-WAY 1951180100


The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting

Referência B6110.800.100
Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 8
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Classe de qualidade Outro
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Plástico
Grau de proteção (IP) IP20
Acabamento da superfície Matt
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 0
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Peso por peça (g) 0.848
Código pautal
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Descrição

The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting

Números do artigo

Referência B6110.800.100
EAN 4007123624300
UBB 500627616849
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1951180100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.