Fitas de fixação
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
Fitas
Fitas de fixação
7O394750
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
Fita VHB 3M Cinzenta 25 mm x 33 m x 1,6 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O394750
Cor
Cinza
Largura
25
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
1.6
Comprimento
33
Material
Material de espuma
Resistência à temperatura (°C)
150 - 230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 7
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Cinza
Largura
25
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
1.6
Comprimento
33
Material
Material de espuma
Resistência à temperatura (°C)
150 - 230
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M VHB
Model
VHB
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O394750
EAN
4054596205109
UBB
500679274133
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
7100101045