Fitas de alumínio
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
Fitas
Fitas de alumínio
3X179916
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
Fita de alumínio 3M 1436 Prata 75mm x 50m
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
3X179916
Largura
75
Espessura (mm)
0.075
Comprimento
50
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Marca
3M
Type
7000111993
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
75
Espessura (mm)
0.075
Comprimento
50
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Marca
3M
Type
7000111993
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X179916
EAN
4001895835117
UBB
500667377716
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
14367550