text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/190 neutro


O fischer termoz CN é ideal para a fixação segura de isolamentos resistentes à pressão com 400 mm de espessura, tais como placas de poliestireno ou placas de lã mineral, painéis leves de lã de madeira em betão, tijolo maciço e perfurado, betão de agregados leves e betão celular. A avaliação técnica europeia garante uma fixação segura. O termoz CN da fischer é composto por uma manga de encaixe cinzenta com um disco e um prego composto. O termoz CN é fixado com um martelo. Juntamente com a pequena profundidade do furo, isto poupa tempo e dinheiro durante a instalação. A ponta de aço do prego composto garante elevadas forças de fixação. Graças ao disco de encaixe plano, é possível aplicar uma camada fina e económica de gesso armado.

Numero articolo 507422FIS
Comprimento (mm) 188
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Disc ø (mm) 60
Aprovação ETA Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Comprimento (mm) 188
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Disc ø (mm) 60
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 24.39
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Código pautal 3926909790

Descrizione

O fischer termoz CN é ideal para a fixação segura de isolamentos resistentes à pressão com 400 mm de espessura, tais como placas de poliestireno ou placas de lã mineral, painéis leves de lã de madeira em betão, tijolo maciço e perfurado, betão de agregados leves e betão celular. A avaliação técnica europeia garante uma fixação segura. O termoz CN da fischer é composto por uma manga de encaixe cinzenta com um disco e um prego composto. O termoz CN é fixado com um martelo. Juntamente com a pequena profundidade do furo, isto poupa tempo e dinheiro durante a instalação. A ponta de aço do prego composto garante elevadas forças de fixação. Graças ao disco de encaixe plano, é possível aplicar uma camada fina e económica de gesso armado.

Numeri di articolo

Numero articolo 507422FIS
EAN 4048962081022
UBB 500616753231
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  507422
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.