text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/150 neutro


O fischer termoz CN é ideal para a fixação segura de isolamentos resistentes à pressão com 400 mm de espessura, tais como placas de poliestireno ou placas de lã mineral, painéis leves de lã de madeira em betão, tijolo maciço e perfurado, betão de agregados leves e betão celular. A avaliação técnica europeia garante uma fixação segura. O termoz CN da fis

Referência 507420FIS
Comprimento 148
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca FISCHER
Disc ø (mm) 60
Aprovação ETA Yes
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 148
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca FISCHER
Disc ø (mm) 60
Aprovação ETA Yes
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descrição

O fischer termoz CN é ideal para a fixação segura de isolamentos resistentes à pressão com 400 mm de espessura, tais como placas de poliestireno ou placas de lã mineral, painéis leves de lã de madeira em betão, tijolo maciço e perfurado, betão de agregados leves e betão celular. A avaliação técnica europeia garante uma fixação segura. O termoz CN da fischer é composto por uma manga de encaixe cinzenta com um disco e um prego composto. O termoz CN é fixado com um martelo. Juntamente com a pequena profundidade do furo, isto poupa tempo e dinheiro durante a instalação. A ponta de aço do prego composto garante elevadas forças de fixação. Graças ao disco de encaixe plano, é possível aplicar uma camada fina e económica de gesso armado.

Números do artigo

Referência 507420FIS
EAN 4048962081008
UBB 500616753074
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 507420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.