text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rosca interna far 12/50x140


O FAR é um elemento metálico com um corpo roscado com uma rosca métrica M12 numa profundidade de 50 mm. Pode ser usado com cartuchos de resina fischer para fixar elementos leves em estruturas de pavimento, parques de estacionamento de betão asfáltico.

Referência 26221FIS
Diâmetro
Desenho Com rosca interna
Comprimento (mm) 140
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Desenho Com rosca interna
Comprimento (mm) 140
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 16
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Diâmetro Exterior (mm) 14
Comprimento total 140
Peso por peça (g) 124
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Dimensões

d-D M12
Furo ø 16

Descrição

O FAR é um elemento metálico com um corpo roscado com uma rosca métrica M12 numa profundidade de 50 mm. Pode ser usado com cartuchos de resina fischer para fixar elementos leves em estruturas de pavimento, parques de estacionamento de betão asfáltico.

Números do artigo

Referência 26221FIS
EAN 4006209262214
UBB 500616638242
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 26221
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.