Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
26438FIS
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
Fischer kdr 5
Adiconar catálogo
Referência
26438FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho
Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm)
130
Tamanho da rosca (métrica)
5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
70 mm
Desenho
Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm)
130
Tamanho da rosca (métrica)
5
Diâmetro do furo (mm)
16
Espessura máxima da placa (mm)
35
Profundidade mínima da cavidade (mm)
70
Com anilha
Sim
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
48.876
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com a alavanca de fixação fischer, os componentes KDR podem ser fixados em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, placas de aglomerado e tectos ocos feitos de tijolo e betão. A alavanca articulada é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma autónoma quando se encontra atrás da placa. Isto não requer uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda. A alavanca de alternância está equipada com um prático gancho redondo.
Números do artigo
Referência
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
26438
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar