My Favorites
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Sistemas de instalação
Apoio para abraçadeira
64275
64275.080.001
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
Fischer Grampo de suspensão Ferro fundido Zincado TKL M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Ferro fundido
Tratamento sup.
Zincado
Tipo nº.
TKL
Info
O gancho de fixação TKL torna possível a fixação simples através de fixação a vigas de aço.Vantagens:
O design sólido garante uma elevada capacidade de carga.
Ajuste de nível simples e rápido, o TKL com furo passante permite o ajuste de altura após a instalação.
Fixação fácil em viga de aço sem soldadura ou perfuração.
O desenho do parafuso de aperto impede o seu deslizamento da viga de aço.
Para fixação de linhas de tubagem, linhas de ventilação e linhas de aspersão em vigas de aço.Propriedades:
Material: Ferro fundido maleável EN-GJMB-350-10 a DIN 1562
Proteção contra a corrosão: 5 μm mínimo de zinco.
Parafuso de ajuste hexagonal de acordo com ISO 4017 classe 8.8, porca de segurança de acordo com ISO 4035 classe 04.
N = Carga máxima estática aconselhada (centr. tensão) [kN].
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Material
Ferro fundido
Tratamento sup.
Zincado
Tipo nº.
TKL
Info
O gancho de fixação TKL torna possível a fixação simples através de fixação a vigas de aço.Vantagens:
O design sólido garante uma elevada capacidade de carga.
Ajuste de nível simples e rápido, o TKL com furo passante permite o ajuste de altura após a instalação.
Fixação fácil em viga de aço sem soldadura ou perfuração.
O desenho do parafuso de aperto impede o seu deslizamento da viga de aço.
Para fixação de linhas de tubagem, linhas de ventilação e linhas de aspersão em vigas de aço.Propriedades:
Material: Ferro fundido maleável EN-GJMB-350-10 a DIN 1562
Proteção contra a corrosão: 5 μm mínimo de zinco.
Parafuso de ajuste hexagonal de acordo com ISO 4017 classe 8.8, porca de segurança de acordo com ISO 4035 classe 04.
N = Carga máxima estática aconselhada (centr. tensão) [kN].
Dimensões
F max (kN)
2.5
d-D
M8
d
8
K
23
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
64275.080.001
EAN
4006209796870
UBB
500504061028
UNSPSC
31162905
Artigo do fabricante nr
079687
Faça o download do E-doc