text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhi Innengewindeanschluss m12


The fischer connecting elements of the fischer Massive Channel System FMS enable a quick and easy connection to the mounting profile FMP. The fischer hammerhead connector FMHB is suitable as a prefabricated connector for fixing the construction elements. A secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates is created by the FMHI, FMCE and FM

Artikelnummer
Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Stahlrohre Ja
Geeignet für Kupferrohr Ja
Geeignet für Edelstahlrohre Ja
Geeignet für Aluminiumrohr Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Gussrohre Ja
Geeignet für Stahlrohre Ja
Geeignet für Kupferrohr Ja
Geeignet für Edelstahlrohre Ja
Geeignet für Aluminiumrohr Ja
Geeignet für Kunststoffrohr Ja
Geeignet für Rohrschlange Ja
Geeignet für dünnwandige Rohre Ja
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 3895

Beschreibung

The fischer connecting elements of the fischer Massive Channel System FMS enable a quick and easy connection to the mounting profile FMP. The fischer hammerhead connector FMHB is suitable as a prefabricated connector for fixing the construction elements. A secure connection of threaded rods, pipe clamps or base plates is created by the FMHI, FMCE and FMCE-L connecting elements. The FMCE-L connecting element enables flexible connections for different elements such as base plates or U-bolts by means of slotted holes. The hot-dip galvanised version is suitable for outdoor installations.

Artikelnummern

Artikelnummer 63139.120.001
EAN 4048962446593
UBB 500729303783
UNSPSC 00000000
Hersteller Artikel Nr 563108

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.