text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 15-19 závesná rúrková objímka


The fischer hinged pipe clamp FGRS with sound insulation insert for fixing pipelines. The pendulum screw allows for simple one-handed installation. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts.

Article number 79421FIS
Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Packed per 1

Specifications

Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Pripojovacie zariadenie Vnútorný závit
Veľkosť pripojenia, pripojovacie zariadenie M8
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Uzamykacie zariadenie Skrutka
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 44.333
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
HS kód 73269098

Description

The fischer hinged pipe clamp FGRS with sound insulation insert for fixing pipelines. The pendulum screw allows for simple one-handed installation. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts.

Article numbers

Article number 79421FIS
EAN 4006209794210
UBB 500616847470
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79421
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.