text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m6x25/30 ferramenta de ajuste


Ferramenta de fixação de alta qualidade para a montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Plus para broca de martelo.

Referência 48065FIS
Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 6
Marca Fischer
Indicado para EA II M 6 x 25, EA II M 6 x 30
Embalado por 1

Especificações

Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 6
Marca Fischer
Indicado para EA II M 6 x 25, EA II M 6 x 30
Suporte de ferramenta SDS plus
Peso por peça (g) 50.47

Descrição

Ferramenta de fixação de alta qualidade para a montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Plus para broca de martelo.

Números do artigo

Referência 48065FIS
EAN 4006209480656
UBB 500616736665
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 48065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.