SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Ancoragem
Ligeiro
63270
63270.100.060
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
Fischer Bucha universal Plástico Nylon (poliamida) FU 10X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
FU
Info
Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
60 mm
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
FU
Info
Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.
Dimensões
Tijolo Mz12
0.78
Betão celular PB2, PP2 (G2)
0.13
Betão celular PB4, PP4 (G4)
0.27
Betão C20/25
0.86
D (mm)
10
Profundidade do furo (mín.)
70
Furo ø
10
L (mm)
60
Espessura do material (mín.)
6
Pomes V2
0.22
Tijolo arenoso KS12
0.78
Tipo
FU 10X60
Parafusos para madeira
5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63270.100.060
EAN
4006209532683
UBB
950372028767
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
053268
Faça o download do E-doc